曜日別特売

ルーズリーフ用チャックポケットA5

ルーズリーフ用チャックポケットA5 - コクヨ
(1件のレビュー)

バインダーノートにセットすることができ、文房具などの小物類や配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます

サイズA5仕様丸穴材質オレフィン系樹脂枚数1穴数20穴縦(mm)210横(mm)161ポケット寸法縦(mm)198ポケット寸法横(mm)128内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193967ノ-894
470
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193967
2022-07-25
用途: ノートの後ろに挟み、レシートなどを入れたりする。
株式会社アルガイア医療・福祉・介護関連業

非常に良いです。
ふにゃふにゃし過ぎてなくて、しっかりしています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする