コクヨ
ポケットファイル B5 26穴
バインダーノートにセットすることができ、配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます
サイズ
B5
仕様
丸穴
材質
R-PP
枚数
3
穴数
26
縦(mm)
267
横(mm)
195
ポケット寸法縦(mm)
257
ポケット寸法横(mm)
182
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193976
ノ-886
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください