コクヨ
レターケース カルテタイプ 10段
内容物の取り出しやすいカルテタイプの引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類
10段
サイズ
A4
仕様
カルテタイプ引き出し
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ
深型
引出し奥行(mm)
311
外寸法・幅(mm)
256
外寸法・高さ(mm)
492
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
330
引出し高さ(mm)
40
引出し幅(mm)
232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194283
LC-C10M
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください