コクヨ
レターケース Y型5段
滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。
別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類
5段
サイズ
A4
材質
本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
引出し組合せ
浅型
引出し奥行(mm)
232
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
261
外寸法・奥行(mm)
236
引出し高さ(mm)
41
引出し幅(mm)
327
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194292
LC-Y5M
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください