曜日別特売

レターケース 片引5段

レターケース 片引5段 - コクヨ
(4件のレビュー)

材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。

種類5段・片引サイズA4材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)ライトグレー外形寸法(mm)256×330×41引出し内寸法(mm)232×327×41引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194317LC-5M
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194317
2021-12-10
用途: 製造現場にて

製造現場に置く為、丈夫さが一番肝心です。
引出もすべてスチール製なので、流石に長持ちするでしょう。
大きさも深さも使い勝手が良く、購入して正解でした。

対象商品 : 27194317
2020-08-25
用途: 書類整理
水土里プロジェクトおばた農・林・水産業

永久に使えるイメージがあるので、購入しました。信頼の品質。

1が参考にしています
対象商品 : 27194317
2020-07-07
用途: 書類の整理整頓
卸売・小売業

昔から変わらぬ良いデザインで、頑丈に作られており大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 27194317
2018-03-27
用途: 各職員への配布物等に使用
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園

筐体や引き出しが金属製なので、丈夫で長持ち。引き出しの深さもあり、使い勝手が良い。以前に使っていたのと同じ物なので、追加で購入した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする