コクヨ
レターケース G型コンビ8段
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
種類
浅型6段・深型2段
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズ
A4
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ
浅型+深型
引出し奥行(mm)
302(浅型)・302(深型)
外寸法・幅(mm)
256
外寸法・高さ(mm)
399
外寸法・奥行(mm)
330
引出し高さ(mm)
31(浅型)・67(深型)
引出し幅(mm)
225(浅型)・225(深型)
内容量
1個
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194432
LC-G608M
浅型6段・深型2段
256
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください