コクヨ
レターケース透明プラスチック引出し
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
内容量
1個
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194457
LC-BG110M
298×406×399
298
406
399
浅型10段
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
27194466
LC-BG205M
298×406×399
298
406
399
深型5段
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
27194475
LC-BG608M
298×406×399
298
406
399
浅型6段・深型2段
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
27194484
LC-YBG10M
423×330×492
423
330
492
10段
¥
26,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
27194493
LC-YBG7M
423×330×353
423
330
353
7段
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
27194502
LC-YAG10M
479×353×494
479
353
494
10段
¥
38,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
27194518
LC-YBG5M
423×330×261
423
330
261
5段
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
27194527
LC-YAG7M
479×353×353
479
353
355
7段
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
27194536
LC-YAG5M
479×353×263
479
353
263
5段
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください