コクヨ
レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切り
引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
色
透明
仕様
深型縦仕切り
材質
R-PS
紙質
再生材配合率/R-PS50%
引出し組合せ
深型
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194554
LCD-UNAD2
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください