コクヨ
レターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型横仕切り
引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
色
透明
仕様
浅型横仕切り
材質
R-PS
厚さ(mm)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
239×28
紙質
再生材配合率/R-PS50%
引出し組合せ
浅型
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194563
LCD-UNAW1
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください