コクヨ
CAMPUSレポートパッド(カットオフ)
必要なページだけをきれいに切り離せる、ミシン目入りのカットオフタイプ。
きめの細かいマイクロミシンを採用しているので、ミシン目特有のギザギザがなく、非常にきれいに切り離すことができます。
サイズ
B5
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
263
横(mm)
182
行数
35
紙質
上質紙(薄口)
罫
中横罫
カットサイズ(mm)
正B5(タテ257×ヨコ182)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194588
レ-M51B
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください