コクヨ
キャンパスレポートパッド 厚口B
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194624
レ-16B
B5
60
257
182
35
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
27194633
レ-118BN
A4
80
297
210
40
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
27194642
レ-116B
A4
50
297
210
40
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください