曜日別特売

英習帳(ソフトリング)6号(セミB5)13段

英習帳(ソフトリング)6号(セミB5)13段 - コクヨ
(1件のレビュー)

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい。平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書く時リングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリング特有のかさばり感がありません。
英語学習に最適な英習罫を採用しました。

サイズ6号(セミB5)材質表紙/表:透明PP、裏:板紙、リング/オレフィン系樹脂枚数40紙質中紙/上質紙英習罫13段(並罫)科目英習中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195166ス-S801
370
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195166
2020-06-16
用途: 中学校の英語授業で利用
その他業種

中学校に入り英語を始めた娘が使っています。非常に見易く書きやすいと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする