曜日別特売

エンドレススタンプ英字

エンドレススタンプ英字 - コクヨエンドレススタンプ英字 - コクヨエンドレススタンプ英字 - コクヨエンドレススタンプ英字 - コクヨエンドレススタンプ英字 - コクヨエンドレススタンプ英字 - コクヨ
(1件のレビュー)

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

書体明朝体材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別英字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195202IS-2011号
6,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
27195193IS-2022号
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27195227IS-2033号
4,700
3,098
3,408(税込)
当日出荷
27195175IS-2044号
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27195184IS-2055号
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27195218IS-210初号
9,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195227
2021-09-09
用途: 包装作業時のロット番号捺印
ミクニ化学工業株式会社

コクヨさんのエンドレススタンプは昔から使用しておりますが、組合せ自由の便利さは勿論、印字品質も安定して綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする