スタンプインキ(水性染料タイプ)

スタンプインキ(水性染料タイプ) - コクヨスタンプインキ(水性染料タイプ) - コクヨスタンプインキ(水性染料タイプ) - コクヨ
(2件のレビュー)

容量/30ML。

成分水性染料系インキ仕様30mlインク水性染料系インキ外寸法・高さ(mm)94繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※IP-521・522に同じ色のインキを補充してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195306IP-540B
680
619
681(税込)
当日出荷
27195315IP-540D
680
589
648(税込)
当日出荷
27195324IP-540R
680
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195324
2022-10-18
用途: 事務作業

商品が届いて開けてみたら、インクが漏れていて最悪でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届けの際、商品に破損・不備等ございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 27195324
2017-12-18
用途: 作業確認印の補充駅として使用している。
有限会社ユウキ製作所製造業

使いやすい形状で、発色も良くて大変満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする