曜日別特売

スチール印箱 豆

スチール印箱 豆 - コクヨ
(1件のレビュー)

スチール製なので丈夫です。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。

仕様鍵2個付き材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PSサイズ内寸奥行(mm)60内寸幅(mm)91仕切数(個)横:0、小:4高さ内寸(mm)70外寸法・幅(mm)110外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195367IB-26
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195367
2017-05-29
用途: 印鑑収納
不動産業

法人印を保管するのに購入しました。
法人印1つ、小さな朱肉が1つ入るくらいのちょうどいいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする