コクヨ
スチール印箱 小
スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様
鍵2個付き
材質
本体:鋼板、仕切板:低発泡PS
サイズ
小
内寸奥行(mm)
91
内寸幅(mm)
131
仕切数(個)
横:1、小:16
高さ内寸(mm)
70
外寸法・幅(mm)
153
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
127
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195376
IB-25
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください