コクヨ
スチール印箱 特2
スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様
鍵2個付き
材質
本体:鋼板、仕切板:低発泡PS
サイズ
特2
内寸奥行(mm)
154
内寸幅(mm)
234
仕切数(個)
横:2、小:29
高さ内寸(mm)
70
外寸法・幅(mm)
262
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
188
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195403
IB-22
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください