コクヨ
セキュリティローラースタンプ補充インキ
(1件のレビュー)
耐水、耐光性、耐薬品性にすぐれ、隠ぺい性のよい油性顔料タイプのインキを採用しています。
材質
本体・キャップ:PP、ノズル:PE
容量(mL)
10
直径(Φmm)
Φ20
インク
油性顔料系インキ
外寸法・高さ(mm)
44
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※この商品は完全なデータの隠ぺい、抹消するものではありません。データの流出により被害が生じましてもメーカーではその責任を一切負えません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195437
IS-R100
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください