曜日別特売

プラスチック印箱中

プラスチック印箱中 - コクヨプラスチック印箱中 - コクヨプラスチック印箱中 - コクヨ
(1件のレビュー)

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。

グリーン購入法適合材質本体:R-ABS、仕切板:R-PSサイズ内寸奥行(mm)122内寸幅(mm)172仕切数(個)縦:4、横:4高さ内寸(mm)67紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%仕切サイズ(mm)縦:125・47、横:32・47外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)86外寸法・奥行(mm)134繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195455IB-13N
3,100
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195455
2023-06-22
用途: 印鑑ケース
不動産業

蓋のロック部分がスライド式でしっかりロックされません。スルっと簡単にロックが外れ蓋が空いてしまいます。
取っ手を持ち歩く分には、ロックが外れることはありませんが、こちらの商品を手提げバッグに入れて外出した際に、バッグから取り出そうとしたらロックが外れて蓋が空いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする