曜日別特売

回転印 欧文数字 8連 明朝体

回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ回転印 欧文数字 8連 明朝体 - コクヨ
(2件のレビュー)

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195543IS-5-85号
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27195552IS-4-84号
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27195568IS-2-82号
5,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
27195577IS-1-81号
7,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27195586IS-10-8初号
14,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
27195595IS-3-83号
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27195604IS-20-8特大号
21,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195568
2024-02-26
用途: 製品加工のロット番号に使います。
製造業

番号の回転時に多少左右にぶれるのを改善できたらいいなと思います。

対象商品 : 27195568
2018-01-20
用途: 製造番号刻印時

非常に使いやすく、コストパフォーマンスが高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする