コクヨ
回転印 欧文数字 ゴシック体
番号・金額、サイズ、コード番号など、いろいろな表示に使用できます。
天然ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
材質
主体:R-ABS
文字種別
欧文数字
紙質
再生材配合率/主体:R-ABS100%
書体
ゴシック体
文字サイズ
6号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
印字桁数(桁)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195613
IS-6-6
6連
6連
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
27195622
IS-6-8
8連
8連
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください