捺印マット 業務用

捺印マット 業務用 - コクヨ捺印マット 業務用 - コクヨ
(2件のレビュー)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。

材質特殊ゴム種類業務用寸法t(mm)4外寸法(mm)210×300繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195708IP-903N
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195708
2020-08-14
用途: 押印時
サービス業

重宝しております。滑ることがないので書類がずれることがなく押印できます。

対象商品 : 27195708
2019-04-02
用途: 確認印及び出納事務
剣淵町観光協会その他業種

予想してた以上に使い勝手はよく、A4サイズでも色々な場面で使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする