曜日別特売

捺印マット 携帯用

捺印マット 携帯用 - コクヨ捺印マット 携帯用 - コクヨ
(8件のレビュー)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。

材質特殊ゴム種類携帯用寸法t(mm)4外寸法(mm)90×110繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195717IP-900N
620
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 判子を押すときに

今まではコピー用紙を何枚か下に敷いて押していました。やはり専用のマットを敷くと綺麗に判子が押せます。

2025-11-19
用途: 必要書類に印鑑を押す時
株式会社田島製作所

厚みもあり、手ごろなサイズな為保管しやすい。また、印鑑を押す時に厚みがある為ズレる事がない為とても押しやすいと思います。

対象商品 : 27195717
2024-02-12
用途: 事務作業

大きくなくてかさばらず、それでいてしっかり押せるのが良かったです。

対象商品 : 27195717
2021-12-02
用途: 事務作業時

ずっとこちらの捺印マットを使用していてハンコがとても押しやすいので今回社長の物が古くなっていたのでこちらを頼んで渡しました。社長はハンコを押す機会も多いので以前の物より押しやすくなったと喜んでます。

対象商品 : 27195717
2021-10-01
用途: 捺印用

今まではサービスで頂いた様な捺印マットを使っていましたが、やはり買った物の方が印影が良い。

対象商品 : 27195717
2020-06-29
用途: 手形、小切手、書類押印の時

表面が柔らかく押印時にズレがなく、きれいに押せる。

対象商品 : 27195717
2020-01-27
用途: 会社用
製造業

ちょうどよい硬さでしっかり押せます。もう少し横の長さがあればよかったかなと思います。

対象商品 : 27195717
2018-03-04
用途: 個人用です
その他業種

以前から使用していたものと同じだったので、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする