曜日別特売

クリップペンシル 再生樹脂

クリップペンシル 再生樹脂 - コクヨクリップペンシル 再生樹脂 - コクヨクリップペンシル 再生樹脂 - コクヨクリップペンシル 再生樹脂 - コクヨクリップペンシル 再生樹脂 - コクヨ
(2件のレビュー)

グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。
クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。

商品タイプ本体仕様クリップ付き材質軸:R-PS長さ(mm)110外幅寸法(mm)15濃度(%)HB紙質再生材配合率/軸:R-PS100%主な用途アンケート用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27195735PJ-E100D
1,000
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195735
2017-08-09
用途: スポーツ大会に使用します。
その他業種

身近な所で買いたかったが、製品価額以外の手数料が多く、一般人は
何回も頼むのは出来ないかも!

1が参考にしています
対象商品 : 27195735
2016-11-11
用途: イベント開催時
その他業種

基本的に回収できないことが多く、使い捨てなので非メーカー品が安く取り扱いがあればと思う。最初から芯が折れているのは論外ですけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする