コクヨ
キャンパスツイン音楽帳6号
見開きやすく折り返して使えるツインリング製本です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
材質
表紙(表・裏)/板紙
枚数
50
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・12段
科目
音楽帳
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195744
オン-T42
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る