コクヨ
キャンパス音楽帳6号カットオフ
必要なところだけ切り取れるカットオプタイプのキャンパス音楽帳です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
枚数
30
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・12段
製本
無線とじ
科目
音楽帳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195778
オン-38N
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください