コクヨ
音楽帳B5 5線譜8段
(1件のレビュー)
表紙のカラフルな音符がキュートな音楽帳です。
罫内容は5線譜・8段です。
サイズ
B5
枚数
18
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
中紙/上質紙
罫
五線譜・8段
製本
糸とじ
科目
音楽帳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27195814
オン-24
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください