コクヨ
事務用海綿ガラス容器セット
(1件のレビュー)
紙めくり作業、切手貼りに。
仕様
ガラス容器付き
材質
本体:海綿、容器:ガラス
外寸法(mm)
Φ69×27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※自然の海綿を使用している為、海綿の形状は商品ごとに違いがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27196042
メク-10
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください