曜日別特売

金ケシ額縁

金ケシ額縁 - コクヨ金ケシ額縁 - コクヨ金ケシ額縁 - コクヨ
(2件のレビュー)

材質/再生スチロール。
表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装
付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。

付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27196216カ-31N賞状B4(八二)
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
27196225カ-32N賞状A3(大賞)
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27196234カ-33N賞状A4(尺七)
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 証書用の額縁
製造業

会社で取得した特許の証書を飾る額縁として利用しています。高級があり非常に映えます

2024-05-23
用途: 子供の絵や認定証に
サンシャインMSK教育・研究機関

ゴージャス感、高級感があり、もちろん作りもしっかりしているので多用しています。今回リピートで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする