パーム掲示板(ピンマグタイプ)

パーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨパーム掲示板(ピンマグタイプ) - コクヨ
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS外寸法・奥行(mm)25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27196767FB-D23J適合898602
33,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
27196776FB-D152J-602451
23,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする