リングファイル<スリム>A5E

リングファイル<スリム>A5E - コクヨリングファイル<スリム>A5E - コクヨリングファイル<スリム>A5E - コクヨリングファイル<スリム>A5E - コクヨリングファイル<スリム>A5E - コクヨリングファイル<スリム>A5E - コクヨ

従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています
収容枚数180枚

サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197205フ-URF427B
510
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングファイル<スリムスタイル>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする