曜日別特売

レターファイル<タフネス>

レターファイル<タフネス> - コクヨレターファイル<タフネス> - コクヨレターファイル<タフネス> - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。
とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。
フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。

サイズA4-S材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP幅(mm)228高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)228背幅(mm)29穴数2紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%収納寸法(mm)18収納枚数(枚)180とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197214フ-H520NB
860
699
769(税込)
当日出荷
27197223フ-H520NG
860
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27197214
2017-05-09
用途: 書類の整理に
サービス業

書類を、沢山綴じれて、重宝しています。カバーも丈夫で、変形しませんし、つるっとした触り心地も、良いと思います。カバーに、もっと色々な色が有れば、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする