コクヨ
レバーファイル12A4S
サイズ
A4S
グリーン購入法
適合
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
237
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
237
背幅(mm)
18
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197442
フ-C320-2
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197458
フ-C320-3
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197467
フ-C320-4
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197476
フ-C320-5
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197485
フ-C320-6
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197494
フ-C320-7
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197503
フ-C320-8
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197512
フ-C320-9
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197528
フ-C320-10
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197537
フ-C320-12
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197546
フ-C320-1
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27197555
フ-C320-11
¥
610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください