コクヨ
ダブルファイルA4S・Sベランカラー貼り
(2件のレビュー)
サイズ
A4-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具材質/押さえ板:R-PS
幅(mm)
228
高さ(mm)
312
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
198
背幅(mm)
34
穴数
2穴(とじ足スプリング)
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197738
フ-230NB
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください