コクヨ
パッチファイルA4S・2穴・色ボール
つづりひもでとじるファイル(つづりひも付き)。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色厚板紙。
サイズ
A4-S
仕様
つづりひも付き
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
228
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
228
背幅(mm)
33
穴数
2
収納寸法(mm)
25
収納枚数(枚)
250
とじ仕様
80mmピッチ
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197747
フ-240
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください