曜日別特売

ファイルボックス-RP

ファイルボックス-RP - コクヨファイルボックス-RP - コクヨ
(2件のレビュー)

書類の分類に便利な可動式仕切板付き。
整理分類に便利なインデックスポケット付き。

サイズA4付属品タック式インデックスポケット・仕切板各1枚付き材質本体:R-PP、ハンドル・仕切板:R-ABS幅(mm)348高さ(mm)260エコマーク認定認定耐荷重約58.8N(約6kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)144高さ内寸(mm)254紙質再生材配合率/本体:R-PP100%、ハンドル・仕切板:R-ABS100%外寸法・幅(mm)153外寸法・高さ(mm)260グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)348エコマーク認定番号17 112 136内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197765フ-RP980DM
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27197774フ-RP980M
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 仕事場へ種類を運ぶ。
その他業種

書類が大量に入るためついつい詰め込み過ぎて困った。

対象商品 : 27197774
2020-03-04
用途: 事務資料の格納
サービス業

これまで、紙のファイルボックスを使用していましたが、破れたり、入りきらなくなっため、購入いたしました。比較的大きく何でも入り、手提げも付いているので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする