曜日別特売

伝票ファイル・紙表紙・振替伝票用

伝票ファイル・紙表紙・振替伝票用 - コクヨ
(1件のレビュー)

伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。
振替伝票用。
ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・222・45mm。
とじ具と表紙の分別廃棄可能。
青。

材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)サイズ振替伝票用寸法(mm)118×222×45収納枚数(枚)300幅(mm)222高さ(mm)118背幅(mm)45穴数2とじ厚(mm)30紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)30とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197835フ-DFR30B
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27197835
2020-05-13
用途: 伝票整理に
有限会社 高瀬不動産業

失敗です…。取引先業者からの伝票を整理するために購入したのですが、長さが短くて使えませんでした。サイズしっかり確認しないとだめですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする