コクヨ
カラー仕切カード6山A3E10組
書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズ
A3-E
仕様
1組/6山見出し+インデックス
タイプ
6山
穴数
2
外寸横幅(mm)
420
紙質
再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様
80mmピッチ
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
297
内容量
1パック(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197878
シキ-113
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください