コクヨ
仕切カードA4S30穴
バインダーとセットでお使い下さい。
サイズは、正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ
A4-S
穴数
30
外寸横幅(mm)
218
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
297
内容量
1パック(10枚)
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198002
シキ-13N
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください