コクヨ
カラー仕切カード
6分割山なので月別データの整理・分類に好適です。
寸法T(mm)
11
穴数
22
縦(mm)
279.4
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード/古紙パルプ配合
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
280
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法Y(mm)
外寸横幅(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198063
EX-C916S
T11×Y9
9
229
228.6
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27198045
EX-C016S
T11×Y10
15
254
254
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27198054
EX-C516E
T11×Y15
15
381
381
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください