コクヨ
データ仕切カードT11×Y15
データの分類に便利な山付き仕切カードです。
穴数
22
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
15
外寸横幅(mm)
379
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード/古紙パルプ配合
山高さ(mm)
10
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
282
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198072
EX-516EN
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください