曜日別特売

紙めくり<メクリンキャップ>

紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ紙めくり<メクリンキャップ> - コクヨ
(12件のレビュー)

指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。
シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。

材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
全9種類を絞り込む
種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
種類
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27198447メク-25TB透明ブルー25S(女性細めの人差指用)13
350
299
329(税込)
当日出荷
27198456メク-26TB透明ブルー25M(女性人差指・中指用)14.5
350
299
329(税込)
当日出荷
27198465メク-26TP透明ピンク25M(女性人差指・中指用)14.5
350
299
329(税込)
当日出荷
27198474メク-25TG透明グリーン25S(女性細めの人差指用)13
350
299
329(税込)
当日出荷
27198483メク-25TP透明ピンク25S(女性細めの人差指用)13
350
299
329(税込)
当日出荷
27198492メク-26TG透明グリーン25M(女性人差指・中指用)14.5
350
299
329(税込)
当日出荷
27198508メク-27TB透明ブルー27L(女性親指用、男性人差指・中指用)18
350
299
329(税込)
当日出荷
27198517メク-27TG透明グリーン27L(女性親指用、男性人差指・中指用)18
350
299
329(税込)
当日出荷
27198526メク-27TP透明ピンク27L(女性親指用、男性人差指・中指用)18
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 事務
製造業

指先が開いたバンドタイプのものを使用していたのですが、書類が多くたくさんめくるとクルクル回ったりして使いずらかったので、初心に返りかぶせるタイプのものを購入。いい感じに指にフィットして紙もしっかりめくれます。
ただ女性の親指にLサイズとあったのでLを購入したら少し大きくポロリと取れることもあります。わたしは手が小さめではありますので、手が小さめの方は親指でもMのほうがいいかもしれません。

2024-09-25
用途: 事務作業
株式会社シンシアサービス業

とてもグリップが利いているのでぴったりでブカブカしなくていいです。
紙もメクリやすいです。

対象商品 : 27198492
2023-12-20
用途: 事務作業
今宿産業株式会社製造業

沢山ある中でやっと当たりを引きました。
リピート確定です。

対象商品 : 27198492
2022-12-27
用途: 伝票や図面を整理する時に
新電元工業株式会社製造業

形や色がかわいいので、面倒なお仕事もはかどる気がします。ちょっとしたものでも気分を上げることができるのでよいですよね。

対象商品 : 27198492
2020-08-07
用途: ハンダ付けの耐熱指サック

シリコン製で耐熱性があり、溶けた半田も貼り付かない模様です。このサックをはめて指で補助すると綺麗に仕上がります。特に細ビニール電線のハンダ付けで被覆に爪痕が付かないのが良い。
表面がすべすべで形状も小さいため、付けたままでも簡単な精密作業なら可能です。親指で押さえるならL、人差し指ならM。

対象商品 : 27198508
2020-01-31
用途: 事務作業時
製造業

年齢とともに指先が乾燥しますので、紙をめくるときの必需品です。
大変重宝しています。これがないと事務作業がはかどらない。指を締め付けないので長時間付けていても全く疲れません。

対象商品 : 27198456
2019-05-28
用途: 事務職
株式会社新興螺子

多少蒸れによる汗が気になりますが、多少。
使いやすいと思います。

対象商品 : 27198517
2018-04-24
用途: 書類整理に
医療法人西病院

右手薬指にはめたままノートを書き、ページをめくっています。圧迫感がなくてしかも外れない微妙な良いバランスですが、他の方では大きすぎたり小さすぎたりもあるでしょう。使い比べて自分に合うものを見つける必要があります。蒸れにくいよう穴が開いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする