油性顔料系インキです。チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。内容量/30ML
印字が薄くなり買い替え考えましたが、これでよみがえりました。当社の年寄りが使っていますのでとても喜んでいました。買い替えると使い方が分からねえと始まりますので。
電子式チェックライターは、インクカートリッジを購入しなければならないので、昔から手動式のチェックライターを使用しています。この商品は、インクを浸み込ますだけで簡単。あまり浸み込ませないように、少しづつ入れるようにしたほうが、印字がきれいに写ります。