曜日別特売

社内用紙賞与袋角8

社内用紙賞与袋角8 - コクヨ社内用紙賞与袋角8 - コクヨ
(7件のレビュー)
サイズ角8枚数30縦(mm)197横(mm)119紙質封筒用紙(古紙パルプ配合率40%)グリーン購入法適合内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27198815シン-135N
750
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 老人ホーム職員の賞与
医療・福祉・介護関連業

給与袋はいろいろなめーかーから出ていますが、賞与袋はなかなかみつからず、
やっと見つけました。廃番にしないで続けて販売して欲しいです。

2025-01-06
用途: 賞与支給用
その他業種

文房具店を色々探しましたが見つからず、やっと手頃な価格でしっかりしたものが見つかり満足です。注文してから届くまで早かったのでその点もよかったのですが、封かんテープ付きでは無かったのが少し残念です。

対象商品 : 27198815
2023-12-11
用途: 賞与の明細入れ
サービス業

『賞与』の文字入りを探していて、なかなか見つからず手書きで対応していました。
枚数も手ごろで重宝してます。

対象商品 : 27198815
2022-08-02
用途: 社員賞与袋として

社員に渡す賞与袋として毎回活用しています。
10名ほどですので、30枚でも十分。
シンプルで扱いやすいです。

対象商品 : 27198815
2020-02-01
用途: もちろん賞与を入れるため 給与を入れたら怒られるでしょ

色々探しましたが売っていませんでした。買えてラッキーです。

対象商品 : 27198815
2020-07-27
用途: 賞与用
農・林・水産業

シンプルで良かったのですが、若干縦が短かったので、4にしました

対象商品 : 27198815
2017-09-02
用途: 賞与の支払い時
製造業

封筒の紙がしっかりしていていい。
自体が明朝体のような感じだと高級感が出ていいかも。
もう少し割安になるとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする