コクヨ
社内用紙別寸出勤表(B)
(1件のレビュー)
日付なし
介護保険料欄付き
表紙・中紙に再生紙を使用しています。
サイズ
別寸
仕様
介護保険料欄付き
エコマーク認定
認定
枚数
100
縦(mm)
115
横(mm)
188
紙質
再生材配合率/表紙・中紙・台紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 033
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27198833
シン-157
¥
970
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください