曜日別特売

手提げ金庫ダイヤル付きA4

手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA4 - コクヨ
(3件のレビュー)

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA4材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)318収納サイズA4高さ内寸(mm)78入数4(包装)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)150施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)285内容量1個
注意
※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※緊急事態宣言対象地域への納品は2020年6月1日以降となります。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199007CB-11B360×285×150318×228×79
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27199016CB-11DM360×285×150318×228×79ダークグレー
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27199025CB-11G360×285×150318×228×79
25,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199007
2024-02-13
用途: 会社用
製造業

この価格でしっかりした作りです。
小銭入れが10枚ごと数えやすくなっている点は良かったのですが
金庫を移動する際にそっと運ばないと斜めになっているせいか小銭がこぼれます。
透明のフタが付いていたら良いなと思いました。

対象商品 : 27199025
2020-12-17
用途: 職場用小金庫として
医療・福祉・介護関連業

以前使っていた手提げ金庫が壊れ、購入しました。以前の物より軽量で使い勝手がいいです。値段も手ごろでよい買い物をしました。ありがとうございました。

対象商品 : 27199007
2022-08-23
用途: 貴重品の管理
株式会社イシカワ製作所 労働組合製造業

ダイヤルにクリック感がほぼ感じられないのでダイヤル操作をする時にダイヤルを正面から見て目盛りを間違えないようにダイヤルを回さなければならないのが少し不便に感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする