曜日別特売

手提げ金庫ダイヤル付きB5

手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きB5 - コクヨ

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

用途
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズB5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)198内寸幅(mm)275収納サイズB5高さ内寸(mm)59入数4(包装)外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)128施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)257内容量1個
注意
※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199077CB-12B318×257×128275×198×59
20,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
27199086CB-12DM318×257×128275×198×59ダークグレー
20,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
27199095CB-12G318×257×128275×198×59
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする