コクヨ
集計用紙A4ヨコ型(太罫)
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズ
A4・ヨコ型
仕様
目盛り付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
210
横(mm)
297
行数
-・20行
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199296
シヨ-125
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください