コクヨ
集計用紙(太罫)
(1件のレビュー)
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
仕様
目盛り付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
行数
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199323
シヨ-110
B4・タテ型
364
257
-・38行
B4タテ型
¥
590
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
27199393
シヨ-130
B5・タテ型
257
182
-・26行
B5タテ型
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください