コクヨ
集計用紙B4ヨコ型
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズ
B4・ヨコ型
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199332
シヨ-15
-・35行
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
27199348
シヨ-16
16列・35行
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください